メガストーンコーティング ダイキャストIH対応フライパン

メガストーンコーティング ダイキャストIH対応フライパン - パール金属メガストーンコーティング ダイキャストIH対応フライパン - パール金属メガストーンコーティング ダイキャストIH対応フライパン - パール金属

超特厚4層コーティング。お手入れ簡単。耐摩耗性試験100万回クリア。オール熱源対応

材質本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、取手:フェノール樹脂質量(g)442サイズ(cm)20表面処理内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)390×80×210内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48668334HB-4422
3,500
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする