HKT
e-Horn 極(きわみ)
農建機向け
用途
24V用の大型電子ホーム
電圧(V)
24
定格電圧(V)
24
動作温度範囲(℃)
-20~80
動作電圧(V)
20~28
内容量
1個
注意
※農機・建機向けのホームとなっておりますので車両に使用された場合は保証致しかねます。
※24V専用です
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
周波数(Hz)
寸法(Φ×mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48668614
H-606AS
HIGH : 333 、LOW : 303
153×D90
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48668630
H-606AS
HIGH : 333、LOW : 303
Φ153×90
オープン
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください