HKT
e-Horn 極(きわみ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
48668614
品番
H-606AS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
農建機向け
用途
24V用の大型電子ホーム
周波数(Hz)
HIGH : 333 、LOW : 303
寸法(Φ×mm)
153×D90
電圧(V)
24
定格電圧(V)
24
動作温度範囲(℃)
-20~80
動作電圧(V)
20~28
注意
※農機・建機向けのホームとなっておりますので車両に使用された場合は保証致しかねます。
※24V専用です