9.5マグネチックスパークプラグソケット16mm
薄口6角マグネチックスパークプラグソケット9.5(3/8)
三菱軽自動車に使用できる薄型専用設計です。
マグネットの磁力で確かなキャッチングが可能。
用途あらゆる整備作業に
寸法(mm)16
全長(mm)63
質量(g)60
寸法D1(mm)20
寸法D2(mm)18.5
差込角(sq.)9.5
内容量1個
薄口6角マグネチックスパークプラグソケット9.5(3/8)
三菱軽自動車に使用できる薄型専用設計です。
マグネットの磁力で確かなキャッチングが可能。