高須産業
窓用ツインファン 同時給排気形
自然の風が通る涼しい部屋を。換気と給気(送風)を同時に行うことで自然の風が通り抜けるさわやかな室内を演出します
窓の開閉可能
窓の左右どちらにも取付可能
風向調整可(給気側)
電源(V)
AC100
ハネ径(cm)
20
モーター
2モーター
電源コード(m)
2
フィルター
防虫フィルター付
ファン
2ファン(プロペラファン×2)
取付可能窓枠高さ(mm)
690~1450
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
スイッチ
本体質量(kg)
消費電力(W)(50/60Hz)
風量(m
3
/h)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50079726
FMT-200P
引きひもスイッチ付(引きひもを引く毎に、同時給排気→換気(排気)→給気→停止を繰り返します)
約4.3
吸気:15/15.5・排気:15/15.5
給気:350・排気:280(50/60Hz共通)
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月27日
50079735
FMT-200SM
引きひもスイッチ無し
約4.7
給強:18/21・給弱:12/15・給微:9/12・排強:19/22・排弱:12/14
給強:460・給弱:350・給微:240・排強:460・排弱:280(50/60Hz共通)
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください