高須産業
浴室用換気扇
低騒音設計
モーターの軸受にボールベアリングの採用による長寿命モーター
用途
密閉性の高い浴室に適しています
仕様
給気シャッター付(同時給排式)
材質
オールプラスチック製
電源(V)
AC100
スイッチ
引き紐スイッチ付
本体質量(kg)
約1.7
適合場所
浴室用
開口寸法(mm)
150×200
消費電力(W)(50/60Hz)
15/14
適合パイプ径(Φmm)
75、又はウェザーカバー
シャッター
風圧式
電源コード
プラグ式(長さ0.6m)
ファン
シロッコファン
風量(m
3
/h)(50/60Hz)
61/68
内容量
1台
注意
※Φ100mmに接続する場合には別売品「TK-210-AD」が必要となります。
※ウェザーカバー「WK-15」が取り付けられます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50080810
TK-220D
¥
11,600
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください