4in1リバースギヤレンチ

4in1リバースギヤレンチ Pro-Auto

1本で4サイズをカバー。
実用性と経済性を両立!
ソケット部がショートタイプのため、狭い場所でも使用できます。
左右切替レバーにより、締め作業がスピーディーにできます。(8及び12mm側の2ヵ)
本締めOK!

用途自動車・バイクの整備、各種電路、配管支持金具の取付け作業等に最適です。 材質クロームバナジウム鋼 全長(mm)150 質量(g)87 寸法D1(mm)20.4 寸法D2(mm)25 寸法T1(mm)13.8 寸法T2(mm)16.8 寸法T3(mm)4 サイズ(mm)8・10×12・13 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
48673444 RGW1-4S
4,130
2,898
3,188 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラチェットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする