脱げないココピタ レディース やや深履き ニットタイプ 丸編み ロゴ刺繍 先丸 さらっと実感プラス消臭
さらっと実感プラス消臭の脱げにくい「やや深履き」ののショートソックスです。
足の動きと生地の伸縮を研究した独自の「コの字型ストッパー」でかかとをしっかりホールドします。
つま先と足底のさらっとメッシュ構造が従来品の2倍の通気性を実現し、足元をサラッと快適に。
おすすめシューズ:ローファー
材質ポリエステル・ポリウレタン
色ブラック
サイズ(cm)23~25
標準質量(g/片足)8
機能コの字型ストッパー
入数1
指タイプ通常
内容量1足