プロジェクター
映画館級の3色(RGB)レーザーを搭載したジンバル一体型4Kプロジェクター。
Android TVを搭載したホームプロジェクターとしては、日本で初めて3色(RGB)レーザー光源を搭載したホームプロジェクター 。
左右に360°、上下に135°回転することができる画期的なジンバル一体型設計で、設置場所に悩むこともありません。そのまま天井投影も可能。自動台形補正でどんな場所にもスムーズに投影が可能です。
国際的なハイエンドオーディオブランドDYNAUDIO社との共同開発、45Hz 10Wという低音を実現。
周囲の環境に合わせて自動で投影の明るさ調整する機能や自動でスクリーンにフィットする機能、映像にかかる障害物を回避してくれる機能など、周りの環境に合わせて正確に適応します。
最新のAndroid TV(TM)11搭載。
仕様シームレス自動台形補正:可、ミラーリング:Chromecast
セット内容プロジェクター本体、リモコン(単4電池2本をご用意ください)、クイックスタートガイド、電源ケーブル一式、六角レンチ、EPPポータブルパッケージ
角度(°)台形補正:垂直水平(±45)に対応
本体寸法(mm)241×203×236
本体質量(kg)約4.5
光源3色レーザー
コントラスト比1600:1
保証期間1年間
光源寿命約30000時間
寸法(inch)(投影)40~150(推奨100~150)
スピーカーDYNAUDIO 10W × 2基
明るさ(Lm)2200 CVIA
RoHS指令(10物質対応)対応
搭載OSAndroid TV 11
オートフォーカス可
BluetoothBluetooth 5.0(AAC、SBCに対応)
Wi-FiWi-Fi 6
投影方式DLP、(タイプ)長焦点
内容量1台
データプロジェクター の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50065288 | N1 Ultra | 03423896 | N1S Ultra 4K |
|
4K3色レーザー搭載ジンバル一体型プロジェクター | JMGO | 1台 | ¥299,800 税込¥329,780 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |