アラオ
エコ点字パネル2連タイプ ポイント
施工時間の短縮で作業人員の削減ができます。
用途
300角の2枚連結タイプで施工短縮に。
寸法(mm)
300×600
タイプ
ポイント
加工
表面:シボ加工
裏面
両面テープ
内容量
1枚
注意
※設置の際、接続部は5mm程度の目地必要
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50079367
AR-0894
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください