スロープレベルワイド1/75

スロープレベルワイド1/75 エビス(水平器)

各種1勾配(1/50・1/75・1/100・1/150・1/200)が測定出来ます。
拡大レンズがつき、大変見やすいです。
測定基準面がワイドで小径管から大径管まで測定出来ます。
測定面は特殊滑り止め塗装付きで測定物に密着します。
蓄光付で明るい所で光を蓄積して暗い所で数分間発光します。

材質本体:アルミニウム、樹脂カバー:ABS樹脂、気泡管:アクリル樹脂(PMMA) 長さ(mm)112 厚さ(mm)61 高さ(mm)36 質量(g)100 感度(mm/m)0.50=0.0286° 精度(mm/m)±1.50=±0.0859°以内 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50074957 ED-SL・1/75
2,400
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
50074957 ED-SL・1/75 50076278 ED-SOSLM・1/75 ED-SOSLM・1/75 磁石付ソリッドスロープレベル エビス(水平器) 50076278 磁石付ソリッドスロープレベル エビス(水平器) 1個 3,298 税込3,628 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする