スロープレベル-ワイド
3勾配(1/50・1/100・1/200)と水平が測定出来ます。
拡大レンズがつき、大変見やすいです。
測定基準面がワイドで小径管から大径管まで測定出来ます。
測定面は特殊滑り止め塗装付きで測定物に密着します。
蓄光付で明るい所で光を蓄積して暗い所で数分間発光します。
3勾配(1/50・1/100・1/200)測定可能
材質本体:アルミニウム、樹脂カバー:ABS、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)
長さ(mm)114
厚さ(mm)61
高さ(mm)36
質量(g)100
感度(mm/m)0.18=0.0103°
精度(mm/m)±0.50=±0.0286°以内
内容量1個