スマートライドモニター AIO-5Lite
オートバイでもスマホアプリが使える
スマートフォンと接続することでスマートフォンに入っているナビアプリや音楽アプリ
等をスマートライドモニター上で使用できるようになります。
お好みに応じてアプリを追加することで機能を拡張することができます。
Carplay、Andoroid Auto に対応。お使いにスマートフォンに対応アプリをダウンロードするだけでOK !
セット内容本体×1、カメラ×2、GPS受信機×1、電源ケーブル×1、取付けステー×1、取付けジョイントベース×1、Φ22.2mmスペーサー×1、Φ25.4mmスペーサー×1、Φ28mmスペーサー×1、エレクトロタップ×2、結束バンド、取付け用工具セット×1
電源(V)12~18(対応車両)
本体寸法(mm)136.2×78.8×26.8
本体質量(g)320
センサーGPSセンサー/ジャイロセンサー/ Gセンサー
記録方式[ループ録画]1分/2分/3分サイクル、[緊急自動録画](駐車監視時消費電力)待機中 : 約100μA (0.0012W)・録画中 : 約0.6A(7.2W)
液晶サイズ5.0インチ
電源周波数(Hz)50/60
ディスプレイIPSタッチパネル/輝度: 1000Nit
解像度HD (1280×720p)
記録ファイル形式動画 : MP4 / 写真: JPEG
防水仕様本体 : IP67/ 前後カメラ: IP67
ケーブル長(cm)本体:58、Cam F(フロントカメラ):100、Cam B(バックカメラ):255、GPS受信機:100、電源(+/-/ACC):各203
Bluetooth5
Wi-FiIEEE 802.11n/ac(Apple CarPlay、Android Autoとの通信はW56 (DFS機能搭載)を使用)
イメージセンサーSONY STARVISTM IMX307 2.0MP
ストレージ内蔵ストレージ:32GB (eMMC)、外部ストレージ:microSDカードスロット(最大256GB / UHSスピードクラス3以上)
動作電圧(V)DC12~18
動作電流(A)0.6
内容量1台
注意
※日本の電波法に基づいた仕様となりますので、海外への持ち込みはできません。※ファームウェアの更新により各数値が変更される場合がございますので、予めご了承ください。