LOWスタイルハンドル

LOWスタイルハンドル - DAYTONA(デイトナ)LOWスタイルハンドル - DAYTONA(デイトナ)LOWスタイルハンドル - DAYTONA(デイトナ)LOWスタイルハンドル - DAYTONA(デイトナ)LOWスタイルハンドル - DAYTONA(デイトナ)LOWスタイルハンドル - DAYTONA(デイトナ)LOWスタイルハンドル - DAYTONA(デイトナ)

マッドブラックでスポーティな雰囲気を醸し出すロースタイルハンドル。
純正ハンドルよりグリップ位置を15mm低く、若干手前内側に絞ることで生まれる程よい前傾姿勢に。
エンド部には6mmネジ穴加工済みなので、純正のバーエンドの他にM6サイズのバーエンドミラーアダプターが装着可能です。
スイッチボックス回り穴開け加工と取付位置決めポンチマーク加工済で、面倒なハンドルの穴あけ加工の必要がありません。
全高+-40mm/全幅+-20mmの継続検査基準値内に収まる設計のため、記載変更等は必要ありません。
【適合車種】GB350(23)
車検対応
スイッチボックス周り穴開け加工済み

用途
カフェスタイルにちょうど良いロースタイルハンドル
マットブラックがスポーティな雰囲気を醸し出す
グリップ位置を15mm低くし、内側に絞ることで生まれる程よい前傾姿勢
M6バーエンド&バーエンドミラーアダプター対応
スイッチボックス回り止め穴開け加工済み/取付位置決め用ポンチマークあり
ハンドル径(Φmm)22.2塗装スチール製マットブラック適合車種GB350(23)スタイルLOW内容量1本
注意
※ GB350Sにも適合します。両端に絞りがついた形状に変わります。
※ 純正バーエンド装着状態で継続検査の公差基準を満たす設計です。純正以外のバーエンドでは、継続検査時に適合外となる場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5008244795365
10,000
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする