ダブルヘッドラチェット 1/4,3/8

ダブルヘッドラチェット 1/4,3/8 - DAYTONA(デイトナ)ダブルヘッドラチェット 1/4,3/8 - DAYTONA(デイトナ)ダブルヘッドラチェット 1/4,3/8 - DAYTONA(デイトナ)ダブルヘッドラチェット 1/4,3/8 - DAYTONA(デイトナ)ダブルヘッドラチェット 1/4,3/8 - DAYTONA(デイトナ)ダブルヘッドラチェット 1/4,3/8 - DAYTONA(デイトナ)

1/4角と3/8角サイズのソケットがひとつで使用できるダブルヘッドラチェット。
手のひらに収まるサイズで、狭い場所でも使いやすく、工具箱の中でもかさばりません。
ラチェットの最小回転角は5度(72ギア)と細かい回転にも対応します。

用途
1/4角と3/8角サイズのソケットがひとつで使用できるダブルヘッドラチェット
狭い場所でも作業がしやすい手のひらサイズ
細かい回転に対応した最小回転角5度(72ギア)
差し込み角:1/4インチ(6.35mm)角、3/8インチ(9.5mm)角、送り角:5度(72ギア)
寸法:全長140mm / グリップ径(最太部)32mm / 重量:250g
歯数72枚全長(mm)140質量(g)250差込角(mm)6.35、9.5グリップ径(Φmm)32送り角度(°)5内容量1個
注意
※ トルクを掛けながらL/Rの切り替えは行なわないでください。破損することがあります。
※ トルク管理が必要な箇所は最後にトルクレンチで本締めを行なってください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5008246541585
3,500
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイクメンテナンスツール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする