Tomboy(トムボーイ)
クスミカラーキルトハンドルカバー
(1件のレビュー)
車に合わせてカラーを楽しもう。抗菌防臭仕様。
用途
車のハンドルカバー
材質
再生皮革/ウレタン/TPE
サイズ
S
適合車種
【軽自動車】タント/N-BOX/ハスラーなど【コンパクトカー】デミオ/アクセラ/フィットなど【ミニバン】SUV/カローラクロス/ヤリスクロスなど
適合サイズ(cm)
36.5~37.9
内容量
1本
注意
※抗菌・防臭効能は、前加工(生地練り込み法)にて施工しています。効能は半永久持続しますが、それを保証するものではありません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50087058
KU-4351
パウダリーベージュ
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
50087067
KU-4352
レイクブルー
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
50087076
KU-4353
セラミックグリーン
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください