Tomboy(トムボーイ)
スクエアシートカバー
縦横に伸び~るストレッチレザーシートカバー。簡単取付ぴったりフィット。ドレスUPや汚れ防止に。
用途
車のシートカバー
材質
合成皮革/ポリエステル
サイズ
フリー
対応
サイドエアバック
適合サイズ
普通車用・軽自動車用フリーサイズ
適合シート形状
前席用1枚入
内容量
1枚
注意
※寸法表示は目安になり多少の誤差があります。シート形状によっては取付けのできないシートもあります。
※シート本体にシートベルトが装着されている車には使用出来ません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50087268
SU-6261
ホワイト
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
50087277
SU-6263
オリーブ
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください