Tomboy(トムボーイ)
ブラックラインハンドルカバー
大人の黒コーデ。菌ニオイを抑えて快適。
用途
車のハンドルカバー
材質
合成皮革(抗菌加工)/PVC/TPE
サイズ
S
適合車種
【軽自動車】タント/N-BOX/ハスラーなど【コンパクトカー】ヤリス/フィットなど【ミニバン】SUV/CX-3/ライズなど
適合サイズ(cm)
36.5~37.9
内容量
1本
注意
※抗菌・防臭効能は、前加工(生地練り込み法)にて施工しています。効能は半永久持続しますが、それを保証するものではありません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50087460
BK-6961
カーボン/ブラック
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
50087469
BK-6962
カーボン/パンチング
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください