Tomboy(トムボーイ)
抗菌レザーシートカバー
抗菌剤を練りこんだ新開発生地を使用。菌ニオイを抑えて快適カーライフ。
用途
車のシートカバー
材質
合成皮革(抗菌加工)
サイズ
フリー
適合サイズ
普通車用・軽自動車用フリーサイズ
適合シート形状
前席用
内容量
1枚
注意
※寸法表示は目安になり多少の誤差があります。シート形状によっては取付けのできないシートもあります。
※抗菌・防臭効能は、前加工(生地練り込み法)にて施工しています。効能は半永久持続しますが、それを保証するものではありません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50087706
KO-5421
ブラック
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
50087715
KO-5423
オリーブ
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください