軽量らくらく あしかるさん ブラウン
すいすいあるける軽やかシューズ。水に浮かぶほどの軽量設計で、ウォーキングから旅行・スポーツまで足運びを軽やかにサポートします。
凸凹ソールで滑りにくく、つま先上がりでつまずきにくい設計です。
かかと側には夜道にも安心な反射板付
材質本体・反射テープ:ポリエステル100%、インソール:ポリエステル100%、ポリウレタン樹脂、底部:EVA樹脂
色ブラウン
洗濯方法手洗い
内容量1足
すいすいあるける軽やかシューズ。水に浮かぶほどの軽量設計で、ウォーキングから旅行・スポーツまで足運びを軽やかにサポートします。
凸凹ソールで滑りにくく、つま先上がりでつまずきにくい設計です。
かかと側には夜道にも安心な反射板付