衝撃吸収ひざパッド

衝撃吸収ひざパッド ニーズ

膝をすっぽりカバーする衝撃吸収ひざパッド。洋服の上から装着することができ、お掃除やガーデニング時の膝にかかる負担を軽減。地面に膝を付いても汚れを気にせず作業できます。
中材のクッションは取り外し可能。切れ目が入っているので、膝の曲げ伸ばしもラクラクです。外ははっ水防水加工生地、肌面はメッシュ生地で蒸れにくくさらっと快適、衝撃吸収クッションは約1cm。中材を取り外せば洗濯もOKです。

種別ひざ 材質表:塩化ビニル樹脂、裏:ポリエステル100%、中材:ポリエチレン樹脂 適合サイズ(cm)膝周り:約50まで 内容量1個
注意
※本品内側が防水生地、外側がはっ水生地になっていますが、完全防水ではありません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50109844 0-36125-001
980
899
989 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト・ベルトサポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする