5MP スターライト HDCVI IR アイボールカメラ

5MP スターライト HDCVI IR アイボールカメラ - Dahua(ダーファ・テクノロジー)
材質アルミニウム形状アイボール質量(kg)0.57使用温度範囲(℃)-40~+60外形寸法(mm)122×104電源(V)12 DC消費電力(W)最大8.2Wレンズ電動式バリフォーカル制御IRオン/オフ:オート/マニュアル保護等級IP67有効画素数2592(H)×1944(V)機能Pan: 0°~360°、Tilt: 0°~78°、Rotation: 0°~360°視野角水平98°~34°焦点距離(mm)2.7~12mS/N比最大65dB互換性非対応動作湿度(%)相対湿度95未満保管温度(℃)-40~60シャッタースピード1/30秒~1/100,000秒各種認証CE (EN55032, EN55024, EN50130-4)、FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014)、UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1)最低被写体照度(Lux)0.02@F1.8、30IRE、0 IR オングリーン購入法適合照射距離(m)60走査方式プログレッシブイメージセンサー1/2.7インチ CMOSストレージ非対応内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50106579DH-HAC-HDW1500TN-Z-A
オープン
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする