5MP スターライト HDCVI POC IR バレットカメラ

5MP スターライト HDCVI POC IR バレットカメラ - Dahua(ダーファ・テクノロジー)
各種認証
CE (EN 55032:2015,EN 61000-3-2:2014,EN 61000-3-
3:2013,EN 55024:2010+A1:2015,EN 55035:2017,EN
50130-4:2011+A1:2014,EN 62368-1:2014+A11:2017) FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB,ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1)
材質金属質量(kg)0.33使用温度範囲(℃)-40~+60外形寸法(mm)166.6×69.7×70電源(V)12 DC、POC消費電力(W)最大3.7W(POC)レンズ固定焦点制御IRオン/オフ:オート/マニュアル保護等級IP67有効画素数2880(H)×1620(V)機能Pan: 0°~360°、Tilt: 0°~90°、Rotation: 0°~360°視野角水平132°×垂直58°×対角132°焦点距離(mm)2.8mS/N比最大65dB互換性非対応保管温度(℃)-40~60シャッタースピード1/30秒~1/100,000秒最低被写体照度(Lux)0.005@F1.6、30IRE、0 IR オングリーン購入法適合照射距離(m)30走査方式プログレッシブイメージセンサー1/2.8インチ CMOSストレージ非対応内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50106588DH-HAC-HFW1500CMN-A-POC
オープン
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする