2MP 4倍 スターライト WizSense ネットワーク PTZカメラ

2MP 4倍 スターライト WizSense ネットワーク PTZカメラ - Dahua(ダーファ・テクノロジー)
材質金属形状ドーム質量(kg)0.5使用温度範囲(℃)-30~+60外形寸法(mm)89×122電源(V)12 DC、PoE消費電力(W)最大6.1Wレンズ電動式バリフォーカル保護等級IP67、IK10有効画素数1920(H)×1080(V)機能Pan: 0°~355°、Tilt: 0°~90°視野角水平99.1°~31.9°×垂直53.4°~18°×対角117.7°~36.6°焦点距離(mm)2.8~12mS/N比最大55dB互換性ONVIF保管温度(℃)-30~60シャッタースピード1/1秒~1/30,000秒各種認証CE:CE-LVD:IEC 62368-1/CE-EMC/EN 55032/EN IEC61000-3-2/EN55024/EN55035/EN50130-4 FCC: 47 CFR FCC Part15,Subpart B,ANSI C63.4:2014最低被写体照度(Lux)0.005@F1.6(カラー)、0.0005@F1.6(白黒)グリーン購入法適合走査方式プログレッシブイメージセンサー1/2.8インチ CMOSストレージFTP;microSDカード(最大512GB対応); NAS内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50106649DH-SD22204DBN-GNY
オープン
41,980
46,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする