酸素検知器
本製品は携帯用の酸素(O2)検知器であり、酸素を検知するとその濃度が液晶ディスプレイに表示し、ユーザーが設定できる低濃度/高濃度の警報機能を有しています。事前に設定された警報値を超える検出結果が得られると、音声、光、および振動で警報を発します。
寸法(mm)120.2×64.5×38.3
測定範囲0~30%
質量(g)200
電源3.7Vリチウムバッテリー
センサータイプ電気化学
分解能0.001
応答時間<50秒
検出物体酸素(02)
動作温度(℃)-10~50
動作湿度(%)15~95
誤差<±0.1%
アラーム音、光、振動のトリプルアラーム
復帰時間(s)<50
内容量1個