PCケースファン 3個パック FN-ASE120P-3PK
スクオーバルデザインを取り入れフレームに沿って裏表に配置されたARGBが独特のSirius Extremeのホワイトモデル、Sirius Extreme Pureが登場!本体、ケーブルまで白いモデルです!3個パックはARGBコントローラーが付属 14のライティングモードがあります。
仕様アドレサブルRGBコントローラー(SATA電源)
セット内容Sirius Exteme Pure ASE120P x3 / ネジ x12 / ARGBコントローラー
種別ロングライフスリーブベアリング
タイプエアーフロー:54CFM
回転数(min-1[r.p.m])FAN 400-1500
保証期間2年
騒音レベル(dB(A))最大25/通常21
コネクタ4pin
ケーブル長(cm)FAN 4pinケーブル 60 +10 (分岐あり) 、アドレサブルRGBケーブル50 + 10 (分岐あり)
RoHS指令(10物質対応)対応
最大風圧(mmH2O)1.55
内容量1台
注意
※3個パック品