デビカ
指サック 極
材質
天然ゴム
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
内径×高さH(Φmm×mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50128306
64706
M
7(包装資材含む)
17×29
¥
280
¥
249
¥
274
(税込)
当日出荷
50128315
64707
L
9(包装資材含む)
20×32
¥
280
¥
249
¥
274
(税込)
当日出荷
50128324
64708
S
6(包装資材含む)
15×25
¥
280
¥
249
¥
274
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください