デビカ
つめかえ用 抗菌スポンジ
材質
スポンジ:ウレタン
質量(g)
9(包装資材含む)
寸法(Φ×高さH)(mm)
70×22
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50128857
23701
¥
200
¥
199
¥
219
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください