デビカ
抗菌スポンジケース
材質
ケース:PE、EVA、スポンジ:ウレタン、すべり止め:発泡天然ゴム
質量(g)
16(包装資材含む)
寸法(Φ×高さH)(mm)
74×25
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50128376
23700
¥
300
¥
299
¥
329
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください