光
ウッディノブ
材質/仕上
木
高さ(mm)
26
ねじ寸法(mm)
M4×22
内容量
1箱(5パック)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
質量(g)
奥行(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50127089
KMN-30
820-1553
30Φ
6.8
24
¥
1,100
¥
969
¥
1,066
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50127098
KMN-26
820-1552
26Φ
6.2
25
¥
1,000
¥
899
¥
989
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください