光 光の 安全標識 光の 室内表示 光の 室名表示板 サインプレート 入口 IN 粘着テープ付き ステンレス サインプレート 入口 IN 注文コード 50117815 粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。 用途ドア付近のご案内に トラスコ品番346-8195 材質ステンレスSUS304ヘアライン、真鍮金色メッキ 厚さ(mm)4 材質/仕上ステンレスSUS304ヘアライン 色・ゴールド・シルバー 取付粘着テープ 質量(g)46 仕上腐食エッチング 表示内容入口 IN 内径(mm)47 テープ粘着テープ付き 内容量1枚 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 FS47-6 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 50117815 FS47-6 ¥3,250 ¥3,198 ¥3,198 ¥3,518 (税込) 翌々日出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 安全標識 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 室名標識板 石井マーク 税込¥13,178 ¥11,980 アクリル室名札 アーテック[学校教材・教育玩具] 税込¥1,650 ¥1,500 バスケットへ アクリル室名札 200×50×3mm アーテック[学校教材・教育玩具] 税込¥990 ¥900 バスケットへ アクリル室名札 200×50×3mm アーテック[学校教材・教育玩具] 税込¥990 ¥900 バスケットへ アクリル室名札 アーテック[学校教材・教育玩具] 税込¥1,210 ¥1,100 バスケットへ アクリル室名札 200×50×3mm アーテック[学校教材・教育玩具] 税込¥990 ¥900 バスケットへ アクリル室名札 200×50×3mm アーテック[学校教材・教育玩具] 税込¥990 ¥900 バスケットへ アクリル室名札 200×50×3mm アーテック[学校教材・教育玩具] 税込¥990 ¥900 バスケットへ アクリル室名札 200×50×3mm アーテック[学校教材・教育玩具] 税込¥660 ¥600 バスケットへ アクリル室名札 アーテック[学校教材・教育玩具] 税込¥1,320 ¥1,200 バスケットへ アクリル室名札 200×50×3mm アーテック[学校教材・教育玩具] 税込¥990 ¥900 バスケットへ アクリル室名札 200×50×3mm アーテック[学校教材・教育玩具] 税込¥990 ¥900 バスケットへ アクリル室名札 アーテック[学校教材・教育玩具] 税込¥880 ¥800 バスケットへ アクリル室名札 アーテック[学校教材・教育玩具] 税込¥1,320 ¥1,200 バスケットへ フロアカーペット用標識 ユニット 税込¥1,099~ ¥999~ 標識450×300×1mm アーテック[学校教材・教育玩具] 税込¥821 ¥746 W240XH80アルミ複合板ピクトサインAPS-240 グリーンクロス 税込¥1,428 ¥1,298 W240XH80アルミ複合板ピクトサインAPS-240階数 グリーンクロス 税込¥1,428 ¥1,298 標識「禁煙」 450×300×1mm アーテック[学校教材・教育玩具] 税込¥821 ¥746 バスケットへ フィットサイン 100×100両面 光 税込¥1,868 ¥1,698 カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ安全用品/防災・防犯用品/安全標識安全標識室内表示室名表示板 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「室内表示」にはこんなカテゴリがあります 室名表示板 案内標識 シェアする マイページ 最近見た商品