光
ウエスタン蝶番 蝶型
ウエスタン調のスチール蝶番です。
用途
家具・ガーデニングなどに。
セット内容
3.5×16mmビス 4本
幅(mm)
37
厚さ(mm)
1
全長(mm)
87
材質/仕上
スチール
取付方式
木ビス
寸法D2(mm)
6.2
ねじ穴数
4
穴径(mm)
3.8
入数
木ねじ:4
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
表面処理
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50119897
KWC-1
154-3350
24.8
銅ヘアライン
¥3,080
¥
2,698
¥2,968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50119906
KWB-2
154-2721
30
黒ヘアライン
¥3,080
¥
2,698
¥2,968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください