光
ウエスタン蝶番 蝶型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個×5パック)
1セット(2個×5パック)
¥2,998
1箱(10個)
¥2,998
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(2個×5パック)
注文コード
50119897
品番
KWC-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
ウエスタン調のスチール蝶番です。
用途
家具・ガーデニングなどに。
トラスコ品番
154-3350
セット内容
3.5×16mmビス 8本
質量(g)
24.8
表面処理
銅ヘアライン
入数
木ねじ:8
幅(mm)
37
厚さ(mm)
1
全長(mm)
87
材質/仕上
スチール
取付方式
木ビス
寸法D2(mm)
6.2
ねじ穴数
4
穴径(mm)
3.8
関連資料:
(0.12MB)