タンジ製作所
小型レベルスイッチ UTB型
・アンプ内蔵式で小型
・静電容量型レベルスイッチでは業界最小サイズ
・細い、狭い場所に最適
・本体付属のVRにて感度調整可能
・取付部はPT、ISOネジに対応可能
(標準はR1/4)
材質
(接液絶縁部)テフロン、(接液電極部)SUS304
使用温度範囲(℃)
0~60
電源(V)
DC10~30
出力
NPN出力
取付け方法
PT1/4ネジ
材質(ヘッド)
SUS304
耐圧力(MPa)
2MAX
感度調整
可変ボリュームにて検出位置調整/LEDランプにて動作確認可能
防水性
IP67準拠
ヘッド寸法(mm)
37×110
内容量
1個
注意
※防爆認定品ではございません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用可能液体
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50149254
UTB-1STHNO(NPN NO)
油性流体用
¥
38,500
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50149270
UTB-1STHNC(NPN NC)
油性流体用
¥
38,500
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50149279
UTB-1STLNO(NPN NO)
水溶性流体
¥
34,100
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50149288
UTB-1STLNC(NPN NC)
水溶性流体
¥
34,100
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500