光
用箋挟み
用箋挟みです。
用途
用箋挟みに。
材質/仕上
板:エンビ、金具:スチール
厚さ(mm)
11
内容量
1箱(5個)
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
縦(mm)
横(mm)
質量(g)
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50135900
Y-84-2
赤
160
90
34
562-7216
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌日出荷
返品不可
50135909
Y-91-2
赤
200
78
36
562-7221
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50135918
Y-84-1
青
160
90
34
562-7227
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50135927
Y-84-3
黒
160
90
34
562-7215
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50135936
Y-84-4
緑
160
90
34
562-7225
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50135945
Y-86-1
青
220
110
48
562-7224
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50135954
Y-86-2
赤
220
110
48
562-7226
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50135970
Y-86-3
黒
220
110
48
562-7212
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50135979
Y-86-4
緑
220
110
48
562-7213
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50135988
Y-91-1
青
200
78
36
562-7218
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50135997
Y-91-3
黒
200
78
36
562-7219
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌日出荷
返品不可
50136006
Y-91-4
緑
200
78
36
562-7220
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください