ペットエース透明 抗菌・抗ウイルスタイプ 600×900×3mm 角丸
両面抗ウイルス・抗菌処理で、清潔・安全・安心です。
消毒用アルコール(エタノール)で拭いて使用できます。
アクリルよりも割れにくく安全で燃えにくいです。
角丸タイプなので、飛沫感染防止対策などに便利です。
用途
会社・工場・レストラン・飲食店・旅館での飛沫感染防止対策等に。
サイン・ディスプレイ
機械カバーに。
トラスコ品番405-6131
幅(mm)900
厚さ(mm)3
材質/仕上PETG樹脂
質量(kg)1.93
色透明
高さ(mm)600
内容量1箱(5枚)
サイン・ディスプレイ
機械カバーに。
関連資料:
(1.21MB)
注意
※抗ウイルス加工は、病気の治療や予防を目的とするものではありません。SIAAの安全基準に適合しています。※表面に無機系抗ウイルス・抗菌成分を練りこんでいるので少しスモークがかっています。
※可燃性の為、火炎の近くでの保管や加工作業は行わないでください。