防水C付 LSL-1014 AV ECE認証 LEDナンバー灯

防水C付 LSL-1014 AV ECE認証 LEDナンバー灯 - JB(日本ボデーパーツ工業)防水C付 LSL-1014 AV ECE認証 LEDナンバー灯 - JB(日本ボデーパーツ工業)防水C付 LSL-1014 AV ECE認証 LEDナンバー灯 - JB(日本ボデーパーツ工業)

ナンバーランプの配線をコネクター化
専用ハーネス(掲載の関連商品案内参照)を使用することによって、ナンバーランプ取付時の配線・防水処理作業が短縮でき、工数削減に繋がります
ECE規格R4カテゴリー2a、2bの認証を取得したLEDナンバーランプの防水コネクター仕様
Approval number : E13*4R00/19*35417*00
2020年9月15日以降の新規登録車両には、ECE R4の技術基準を満した番号灯の装着が義務付けになります

用途電装パーツ品番JB品番:9893344C電流(A)12V時:0.17/24V時:0.1消費電力(W)2.2入力電圧(V)DC12/24LED色ホワイト使用環境温度(℃)-20~50入力電圧許容範囲(V)DC10~40光束(Lm)91.8LED使用数(個)CREE社製 1.5W 3個搭載防水性IP65内容量1個
関連資料:(0.63MB) (0.49MB)
注意
※車両への取付はECE規格認証取得時に定められた位置関係(NOプレートとの位置関係/入射角は変更しない)を厳守してください※右側のボタンで専用ステーの確認ができます※車種によっては運転席内の球切れ警告灯が点灯する場合があります。その場合、抵抗等で純正の消費電力に合わせてください※適合照会問い合わせは不可ですので同ページ掲載の9893344C車種別ハーネス表.pdfをご確認下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50248706E619754
3,700
3,698
4,068(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする