JB(日本ボデーパーツ工業)
LED作業灯(丸)10V-80V 共通
消費電力を抑えた省エネのLED作業灯
DC12/24/48V共用(使用電圧範囲:DC10V~DC80V)
LED素子は信頼性の高いCREE社製
取付ブラケット/ボルト類は錆びにくいステンレス製
用途
電装パーツ
材質
本体:ABS、レンズ:PMMA、ボルト/ブラケット:ステンレス
入力電圧(V)
DC12/24/48
対応
環境負荷物質:ELV指令(SOC4)対応
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)
117×43
使用環境温度(℃)
-45~80
使用電圧範囲(V)
DC10~80
防水性
IP65
内容量
1個
注意
※取付には保安基準をご確認の上ご使用ください
※配線結線部の防水処理は確実に行ってください
※灯具及び配線から微細なノイズが発生する場合があります
※ラジコン等の電波によって操作する器具は動作確認を行ってからご使用ください
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
電流(A)
光束(Lm)
LED使用数(個)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50248636
LSL-1003B
24V時:0.1
136
CREE社製0.1W×21個(2.1W)
¥
3,300
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
50248645
LSL-1008B
24V時:0.3
207~259
CREE社製1.5W×5個(7.5W)
¥
4,900
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
1003B 動画201906
参考になった
1008B 動画 201908
参考になった