LSL-1012B LED作業灯(横長)10V-80V 共通 18W

LSL-1012B LED作業灯(横長)10V-80V 共通 18W - JB(日本ボデーパーツ工業)LSL-1012B LED作業灯(横長)10V-80V 共通 18W - JB(日本ボデーパーツ工業)LSL-1012B LED作業灯(横長)10V-80V 共通 18W - JB(日本ボデーパーツ工業)LSL-1012B LED作業灯(横長)10V-80V 共通 18W - JB(日本ボデーパーツ工業)LSL-1012B LED作業灯(横長)10V-80V 共通 18W - JB(日本ボデーパーツ工業)

横長タイプのLED作業灯
DC12V/DC24V/DC48V共用(許容入力電圧範囲:DC10V~DC80V)
3WハイパワーLEDを6個搭載(消費電力13W)
ランプ全体で1060ルーメンを発揮!!
魚眼レンズ角度設定により幅広く遠くまで照射!
角度:両側の2個(120度)、真中4個(80度)に設定
取付ブラケット、ボルト類は錆びにくいステンレス製を使用しています

用途電装パーツ材質本体:アルミ合金、レンズ:PMMA電流(A)12V時:1.11/24V時:0.52/48V時:0.26消費電力(W)18入力電圧(V)DC12/24/48対応環境負荷物質:SOC4対応使用環境温度(℃)-20~50光束(Lm)1060寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)50×160×38LED使用数(個)OSRAM製3W×6粒内容量1個
注意
※取付には保安基準をご確認の上ご使用ください
※配線結線部の防水処理は確実に行ってください
※灯具及び配線から微細なノイズが発生する場合があります
※ラジコン等の電波によって操作する器具は動作確認を行ってからご使用ください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50248679E619751
8,250
7,998
8,798(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

1012B 動画 201910
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする