曜日別特売

LED B型路肩灯

LED B型路肩灯 - JB(日本ボデーパーツ工業)LED B型路肩灯 - JB(日本ボデーパーツ工業)LED B型路肩灯 - JB(日本ボデーパーツ工業)
(2件のレビュー)

一般的な電球式路肩灯と同じように(取付穴ピッチ、大きさ等)取付できます
車両保安基準の「その他の灯火」として使用できます
オール樹脂製で軽量(従来の電球式路肩灯の約半分の重さ)耐食性に優れています
従来の白熱電球に比べ長寿命で消費電力も少なく、OSRAM社性ハイパワーLED採用で、鮮明な光で明るく路面をてらします
バイザー角度の微調整が可能で、バイザーを180度回転させる事により、左右共通でも使用可能!DC12V/24V共用

用途電装パーツ質量(g)約200電流(A)12V時:0.25(±0.03)/24V時:0.13(±0.02)消費電力(W)3定格入力電圧(V)DC12/24寸法(直径Φ×厚さ)(mm)96.8×94使用環境温度(℃)-20~65LEDOSRAM3WハイパワーLED1個入力電圧許容範囲(V)DC10~40光度(cd)250~300防水性IP65内容量1個
注意
※ランプ内部と外気との温度差によりレンズ内側に結露が発生する事がありますが、製品に問題はありません。防水通気シートの採用で結露発生を緩和します。
※配線結線部は防水処理を確実に行ってください
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50248609SL-1005A LH
3,600
3,598
3,958(税込)
当日出荷
50248618SL-1005A RH
3,600
3,598
3,958(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50248609
2025-12-23
用途: 大型車のタイヤ灯として
砥用モータース

光源があまり広がらない製品をと言う事で選びましたが、この製品は形状から分かりますがとりつけ角度が限定され、取り付け後の調整自由度がほぼないのでステーを別途製作して取り付けましたので、作業灯流用からすれば手間もかかり明るさも夜間はわかりませんが作業灯からの交換では暗く感じます。

対象商品 : 50248609
2025-01-22
用途: 4t車路肩灯
株式会社 フォーユー運輸・通信業

かなり明るくドライバーからの感想も良好、並走車にも眩しく無いし満足です

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする