JB激光LEDハイパワーマーカーユニット

JB激光LEDハイパワーマーカーユニット - JB(日本ボデーパーツ工業)JB激光LEDハイパワーマーカーユニット - JB(日本ボデーパーツ工業)JB激光LEDハイパワーマーカーユニット - JB(日本ボデーパーツ工業)JB激光LEDハイパワーマーカーユニット - JB(日本ボデーパーツ工業)JB激光LEDハイパワーマーカーユニット - JB(日本ボデーパーツ工業)JB激光LEDハイパワーマーカーユニット - JB(日本ボデーパーツ工業)JB激光LEDハイパワーマーカーユニット - JB(日本ボデーパーツ工業)JB激光LEDハイパワーマーカーユニット - JB(日本ボデーパーツ工業)

路面をより明るく照射し安全を確保!
マーカーランプの電球を超高輝度LEDに交換!

用途電装パーツレンズ色クリアー定格電圧(V)DC12/DC24口金BA15S寸法(Φ×高さH)(mm)58×47LED使用数(個)6内容量1個
関連資料:(0.5MB)
注意
※本製品はレンズとユニットベースを分解することは出来ません
全6種類を絞り込む
LED色
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
消費電力(W)
LED色
定格電流(mA)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50248530LSL-301Y2.4イエロー100(DC24V時)
2,200
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
50248539LSL-302A1.87アンバー78(DC24V時)
2,200
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
50248548LSL-303R1.82レッド76(DC24V時)
2,200
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
50248557LSL-304G2.09グリーン87(DC24V時)
2,200
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
50248566LSL-305B2.26ブルー94(DC24V時)
2,200
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
50248575LSL-306W2.35ホワイト98(DC24V時)
2,200
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

JB 激光ユニット 動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マーカーランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする