ミドリ安全
耐切創性手袋 カットガードF130
最高レベルの耐切創性能です。(EN388:2016)
手のひらはニトリルコーティング加工、グリップ性に優れます。
高強度かつしなやか、作業性も良好です。
用途
自動車関連、設備メンテナンス、ガラス関連、精密機械などに。保護具、作業手袋、耐切創手袋
仕様
すべり止め:あり
材質
手袋:ポリエチレン(高強度ポリエチレン)・ポリエステル・ステンレス繊維・ポリウレタン・ゴム、滑り止め部:ニトリルゴム
厚さ(mm)
1.5
色
グレー/ブラック
規格
EN388 2016
入数(双)
1
機能
耐切創
材質(すべり止め)
ニトリルゴム
コーティング
手のひらコート
材質(繊維部)
ポリエチレン(高強度ポリエチレン)、ポリエステル、金属繊維、ポリウレタン、ゴム
ゲージ数
13
耐切創性
X/F
内容量
1双
注意
※EN388カットレベルは社内測定データであり、保証値ではありません。
※切れにくい手袋であり、決して切れない手袋ではありません。
※必ず使用前に安全をご確認下さい。
※包装に記載されている"使用上の注意"をよく読んでご使用ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50265147
CUT GUARD-F130-S
270-9733
S
22.6
7
17.2
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
50265156
CUT GUARD-F130-M
270-9729
M
23.8
7.2
17.8
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
50265165
CUT GUARD-F130-L
337-3163
L
24.8
7.7
19.2
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
50265174
CUT GUARD-F130-LL
337-4796
LL
26
8.2
19.8
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください