曜日別特売

安全スイッチ

安全スイッチ - ライン精機

単体でPLdに対応 / 二重化して相互監視
セーフティリレーユニット1台に対して、複数接続可能

質量(g)送信ユニット:80、受信ユニット:230外形寸法(mm)送信ユニット:92×25×17、受信ユニット:92×25×24.5保護構造IP68適合規格ISO13849-1、ISO14119、IE60204-1、IE61508-1、IE61508-2、IE62061、IE60947-5-3、UL60947-1、UL60947-5-2、S22.2No.60947-1、S22.2No.60947-5-2、E、RoHS電源電圧(V)D24(-15%/+10%)使用環境温度(℃)-25~+60ヒューズ容量(A)2感知距離(mm)12(定格)、スイッチON (保証値):10、スイッチOFF (保証値):15、ヒステリシス:2MTTF(時間)>100年内容量1台
注意
※ 安全特別低電圧(SELV)または保護特別低電圧(PELV)に適合した電源ユニットをご使用ください。
全9種類を絞り込む
タイプ
9種類すべて表示中
注文コード
品番
タイプ
出力
消費電流(mA)
材質(ハウジング)
内蔵ヒューズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50265628SS2-P-1104 / LowN.O.接点×1(AC48V/2A(誘導負荷)、DC30V/2A(抵抗負荷)、DC5V/10A Min.)60ポリアミド66 (PA66)2A
13,200
12,980
14,278(税込)
当日出荷
50265637SS2-P-1204/LowN.O.接点×1(AC48V/2A(誘導負荷)、DC30V/2A(抵抗負荷)、DC5V/10A Min.)215ポリアミド66、(P66)2A
13,200
12,980
14,278(税込)
76日以内出荷
返品不可
50265646SS2-P-1304/LowN.O.接点×1(AC48V/2A(誘導負荷)、DC30V/2A(抵抗負荷)、DC5V/10A Min.)60ポリアミド66、(P66)2
13,200
12,980
14,278(税込)
76日以内出荷
返品不可
50265655SS2-P-2104/LowN.O.接点×2(AC48V/2A(誘導負荷)、DC30V/2A(抵抗負荷)、DC5V/10A Min.)60ポリアミド66、(P66)2
14,200
13,980
15,378(税込)
76日以内出荷
返品不可
50265664SS2-P-2204/LowN.O.接点×2(AC48V/2A(誘導負荷)、DC30V/2A(抵抗負荷)、DC5V/10A Min.)215ポリアミド66、(P66)2
14,200
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
50265680SS2-P-2304/LowN.O.接点×2(AC48V/2A(誘導負荷)、DC30V/2A(抵抗負荷)、DC5V/10A Min.)60ポリアミド66、(P66)2
14,200
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
50265689SS2-P-3104/LowN.O.接点×1、NC接点×1(AC48V/2A(誘導負荷)、DC30V/2A(抵抗負荷)、DC5V/10A Min.)60ポリアミド66、(P66)2
14,200
13,980
15,378(税込)
76日以内出荷
返品不可
50265698SS2-P-3204/LowN.O.接点×1、NC接点×1(AC48V/2A(誘導負荷)、DC30V/2A(抵抗負荷)、DC5V/10A Min.)215ポリアミド66、(P66)2
14,200
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
50265707SS2-P-3304/LowN.O.接点×1、NC接点×1(AC48V/2A(誘導負荷)、DC30V/2A(抵抗負荷)、DC5V/10A Min.)60ポリアミド66、(P66)2
14,200
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする