曜日別特売

安全スイッチ

安全スイッチ - ライン精機

小型タイプで取り付けやすい
セーフティリレーユニットと組み合わせることでPLeまで対応
セーフティリレーユニット1台に対して、複数接続可能

仕様B10d:2000000回質量(g)送信ユニット:25、受信ユニット:175タイプ4/Low外形寸法(mm)送信ユニット:70×12×16、受信ユニット:70×16×16保護構造IP68出力S1-301接続用N.O.出力×2適合規格ISO13849-1、ISO14119、IE60204-1、IE61508-1、IE61508-2、IE62061、IE60947-5-3、UL60947-1、UL60947-5-2、S22.2No.60947-1、S22.2No.60947-5-2、E、RoHS電源電圧D24V(-15%/+10%)材質(ハウジング)ポリアミド66(P66)使用環境温度(℃)-25-+60感知距離(mm)7(定格)、スイッチON(保証値):6、スイッチOFF(保証値):10、ヒステリシス:1パフォーマンスレベルS1-301と併用(1台及び2~25台直列接続):PLe(安全カテゴリ4)、SIL3内容量1台
注意
※ 安全特別低電圧(SELV)または保護特別低電圧(PELV)に適合した電源ユニットをご使用ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電流(mA)
補助出力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50265829SS4-P-420268N..×1(PNPオープンコレクタ出力)、D24V250×.
8,500
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
50265838SS4-P-43030N..×1(NPNオープンコレクタ出力)、D30V250×.
8,500
8,498
9,348(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする