曜日別特売

安全リレーユニット

安全リレーユニット - ライン精機

幅23mmの省スペースタイプ
安全カテゴリ4の環境に適用可能
SS4シリーズを直列に25台まで接続可能(複数接続の場合でも、安全カテゴリ4までの環境に適用可能)
非常停止スイッチ、リミットスイッチの接点監視が可能
安全出力(N.O.)を3回路装備 (強制ガイド接点機構)

質量(g)約180外形寸法(mm)100×23×114保護構造IP20出力N.O.出力 x 3 (AC250V 6A (抵抗負荷) / AC250V 5A (誘導負荷) / DC24V 5A (誘導負荷))適合規格ISO 13849-1、 IEC 60204-1、 IEC 61508-1、 IEC 61508-2、 IEC 62061、 IEC 61326-1、IEC 61326-3-1、 IEC 60068-2-1、 IEC 60068-2-2、 UL 60947-1、 UL 60947-5-1、CSA C22.2 No. 60947-1、 CSA C22.2 No. 60947-5-1、 CE、 RoHS電源電圧AC / DC24V (-15%/+10%)接点AgSnO2入力入力チャンネル数:N.O.入力×2チャンネル 入力電流:166Aa×.各チャンネル定格電源電圧DC5V 10mA応答時間20ms以下使用周囲温度(℃)-20-+60消費電力(VA)5VA (AC) 2.5W (DC)保護回路電子ヒューズ定格電源電流5VDC 10mA補助出力N.C.接点 x 1 (AC250V 5A (抵抗負荷) / AC250V 5A (誘導負荷) / DC24V 5A (誘導負荷))パフォーマンスレベルPLe(安全カテゴリ4)、SIL3MTTF(時間)>100年内容量1台
注意
※ 安全特別低電圧(SELV)または保護特別低電圧(PELV)に適合した電源ユニットをご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50265865SM1-301
20,600
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする