omron(オムロン)
高コード電磁ロック・セーフティドアスイッチ本体
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続方式
回路構成
ドアロック方式
リリース方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50591110
D41G-1YDA-N2
M12コネクタ
ドアモニタおよび
ロックモニタ
メカニカルロック
ソレノイドリリース
オープン
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50591119
D41G-2YDA-N2
M12コネクタ
ドアモニタおよび
ロックモニタ
メカニカルロック
ソレノイドリリース
オープン
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50591128
D41G-2YDG-N2
M12コネクタ
ドアモニタおよび
ロックモニタ
ソレノイドロック
メカニカルリリース
オープン
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50591137
D41G-2YDG-T1
端子台
ドアモニタおよび
ロックモニタ
ソレノイドロック
メカニカルリリース
オープン
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50591146
D41G-2ZDG-N2
M12コネクタ
ドアモニタのみ
ソレノイドロック
メカニカルリリース
オープン
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください