曜日別特売

小形電磁ロック・セーフティドアスイッチ

小形電磁ロック・セーフティドアスイッチ - omron(オムロン)小形電磁ロック・セーフティドアスイッチ - omron(オムロン)小形電磁ロック・セーフティドアスイッチ - omron(オムロン)
材質(ヘッド)樹脂表示灯DC24V駆動形(橙LED表示)コンジット口サイズG1/2ソレノイド電圧(V)DC24内容量1個
全9種類を絞り込む
接点構成
接続方式
ドアロック方式
リリース方式
9種類すべて表示中
注文コード
品番
接点構成
接続方式
ドアロック方式
リリース方式
リリースキー
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50591216D4SL-N2FFA-D (TE)5接点(2NC/1NO+2NC)端子台メカニカルロック方式DC24Vソレノイドリリース方式一般形金属
15,200
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
50591225D4SL-N2FFG-D (TE)5接点(2NC/1NO+2NC)端子台DC24Vソレノイドロック方式メカニカルリリース方式一般形金属
15,200
14,980
16,478(税込)
31日以内出荷
返品不可
50591234D4SL-N2HFA-D (TE)5接点(3NC+2NC)コネクタメカニカルロック方式DC24Vソレノイドリリース方式一般形金属
15,200
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
50591250D4SL-N2HFG-D (TE)5接点(3NC+2NC)端子台DC24Vソレノイドロック方式メカニカルリリース方式一般形金属
15,200
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
50591259D4SL-N2NFA-D (TE)6接点(2NC/1NO+2NC/1NO)端子台メカニカルロック方式DC24Vソレノイドリリース方式一般形金属
16,300
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
50591268D4SL-N2NFA-D4 (TE)6接点(2NC/1NO+2NC/1NO)端子台メカニカルロック方式DC24Vソレノイドリリース方式特殊型 樹脂
16,900
16,880
18,568(税込)
31日以内出荷
返品不可
50591277D4SL-N2NFG-D (TE)6接点(2NC/1NO+2NC/1NO)端子台DC24Vソレノイドロック方式メカニカルリリース方式一般形金属
16,300
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
50591286D4SL-N2RFA-D (TE)6接点(3NC+3NC)端子台メカニカルロック方式DC24Vソレノイドリリース方式一般形金属
16,300
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
50591295D4SL-N2RFA-D4 (TE)6接点(3NC+3NC)端子台メカニカルロック方式DC24Vソレノイドリリース方式特殊型 樹脂
16,900
16,880
18,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする