| 50592607 | E8FC-25SD | 検出部:SUS304L、筐体:SUS304L | DC15~30V(リップル(p-p)10%含む)、Class2 | AC500V 50/60Hz 1min 充電部一括とケース間 | 接液部材質を腐食しない液体(水、水溶性クーラント、不水溶性油など) | IO-Link:COM2 | | |
|
| 50592616 | E8FC-25ST | 検出部:SUS304L、筐体:SUS304L | DC15~30V(リップル(p-p)10%含む)、Class2 | AC500V 50/60Hz 1min 充電部一括とケース間 | 接液部材質を腐食しない液体(水、水溶性クーラント、不水溶性油など) | IO-Link:COM3 | | |
|
| 50592625 | E8PC-010SD | 圧力ポート:SUS304、ダイヤフラム圧力ポート:Al2O3(アルミナ)、筐体:SUS304L | DC10~30V(リップル(p-p)10%含む)、Class 2 | AC1000V、50/60Hz、1min 充電部一括とケース間 | 流体接触部材質を腐食しない気体および液体(水、グリコール溶液、油など) | IO-Link:COM2 | | |
|
| 50592634 | E8PC-010ST | 圧力ポート:SUS304、ダイヤフラム圧力ポート:Al2O3(アルミナ)、筐体:SUS304L | DC10~30V(リップル(p-p)10%含む)、Class 2 | AC1000V、50/60Hz、1min 充電部一括とケース間 | 流体接触部材質を腐食しない気体および液体(水、グリコール溶液、油など) | IO-Link:COM3 | | |
|
| 50592650 | E8PC-100SD | 圧力ポート:SUS304、ダイヤフラム圧力ポート:Al2O3(アルミナ)、筐体:SUS304L | DC10~30V(リップル(p-p)10%含む)、Class 2 | AC1000V、50/60Hz、1min 充電部一括とケース間 | 接液部材質を腐食しない液体(水、グリコール溶液、油など) | IO-Link:COM2 | | |
|
| 50592659 | E8PC-100ST | 圧力ポート:SUS304、ダイヤフラム圧力ポート:Al2O3(アルミナ)、筐体:SUS304L | DC10~30V(リップル(p-p)10%含む)、Class 2 | AC1000V、50/60Hz、1min 充電部一括とケース間 | 接液部材質を腐食しない液体(水、グリコール溶液、油など) | IO-Link:COM3 | | |
|
| 50592668 | E8PC-400SD | 圧力ポート:SUS304、ダイヤフラム圧力ポート:Al2O3(アルミナ)、筐体:SUS304L | DC10~30V(リップル(p-p)10%含む)、Class 2 | AC1000V、50/60Hz、1min 充電部一括とケース間 | 接液部材質を腐食しない液体(水、グリコール溶液、油など) | IO-Link:COM2 | | |
|
| 50592677 | E8PC-400ST | 圧力ポート:SUS304、ダイヤフラム圧力ポート:Al2O3(アルミナ)、筐体:SUS304L | DC10~30V(リップル(p-p)10%含む)、Class 2 | AC1000V、50/60Hz、1min 充電部一括とケース間 | 接液部材質を腐食しない液体(水、グリコール溶液、油など) | IO-Link:COM3 | | |
|