曜日別特売

デジタルルームミラー型ドライブレコーダー

デジタルルームミラー型ドライブレコーダー - JVCケンウッド

いつでも鮮明、高画質。
視界広がる。 大画面12V型IPS液晶搭載。
手軽にモニター表示の切替可能
後方車との距離感の不安を軽減できる「表示画角調整機能」搭載
バック駐車をサポート(リバース連動)リアカメラ「画角自動下降機能」搭載
使いやすいタッチパネル式操作
取り付け位置の自由度を高める、セパレート式フロントカメラを採用
幅広い車種に装着可能「バンド式装着」
接続コードが正面から見えない本体背面部にスマート接続
DRV-EM4800は、前方+後方同時録画。
斜め後方の車両などを検知する「斜め後方障害物警告」搭載
色再現性に優れ、夜間も明るく低ノイズで鮮明に表示「ハイクリアチューン」
リアスモークガラスに対応「明るさ調整機能」搭載
前後とも高精細フルハイビジョンカメラを採用
急激な明るさの変化に強い「HDR(ハイダイナミックレンジ)」搭載
広範囲で録画する広視野角レンズ採用
ハンドルから手を放さずに緊急録画できる「音声コマンド機能」
最長24時間タイマー対応「選べる駐車録画機能」搭載
SDカードの定期的なフォーマットが不要「SDカードメンテナンスフリー」
最大容量128GBまで「大容量microSDカード対応」
高耐久で信頼性が向上「3D NAND型32GB microSDカード」付属
いざという時のための3つの録画機能「常時録画・イベント記録・緊急イチ押し録画(手動録画)」
テレビ放送への電波干渉を抑える 「地デジ干渉対策」
LED信号機の無点灯記録を防ぐ 「LED信号機対応」
安心のファイル破損防止「スーパーキャパシター」搭載
一律4万円の補償金が支払われる交通事故時ドライブレコーダー買替補償金制度

付属品
フロントカメラ(ブラケット付)/リアカメラ(ブラケット付)/シガープラグコード(3.5m)/接続ケーブル
(フロントカメラ用ケーブル:0.7m)(リアカメラ用ケーブル:9.8m)/GPSユニット(2.0m)/中継コネクター/microSDカード(32GB)/固定用バンド(短)×2/固定用バンド(長)×2/クリーニングクロス
用途デジタルルームミラー型ドライブレコーダー仕様【測位衛星】GPS/QZSS(準天頂衛星)、【Gセンサー】イベント記録設定 6段階、駐車録画設定 3段階質量(g)【フロント】466(microSDHCカード含む)【フロント/リアカメラ】35電源電圧DC5.0V(12V車両用シガープラグコード付属)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【メインユニット】296×79×27【フロント/リアカメラ】57×31×25(ブラケット取り付け時高さ:最大60)機能スーパーキャパシター/地デジノイズ対策/LED信号対策消費電流(mA)【駐車録画待機時】衝撃検知モード:最大9.5、タイムラプスモード:最大410液晶サイズ12V型 フルカラータッチパネルIPS液晶消費電流(A)最大1.8(2.5)撮像素子1/2.8型 約207万画素フルカラーCMOSF値F2.0画角【最大】水平133°× 垂直69°× 対角162°動作温度範囲(℃)-10~+60内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50596414DRV-EM4800
49,180
48,980
53,878(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライブレコーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする