SHOGUN ULTRA
付属品・SHOGUN ULTRA本体 ・USB C PD to 2.1mm DC power leadx1 ・マスターキャディIII (ネジ含む)x1 ・Wi-Fiアンテナx1 ・RFアンテナx1 ・3.5mmオーディオケーブル(XXcm)x1
入力電圧(V)DC 6.2~16.8
適合バッテリーATOMOS NPF L シリーズ
RoHS指令(10物質対応)対応
バッテリー稼動時間5200mAh 最長約1.5時間(4Kp60 画面表示と収録)、7800mAh 最長約2.2時間(4Kp60 画面表示と収録)
内容量1個